Brusné pouzdro (ZA) zrno 80 střední, ⌀ pouzdraךířka pouzdra: 45X30mm

Artiklové číslo: 553780 45X30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    27,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    23,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 916 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar válcová
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Průměr 45 mm
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Stupeň jemnosti střední
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné pouzdro
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553780 45X30
EAN / GTIN 4045197240538
Číslo výrobce 553780 45X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.
Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.
Zirkonový korund (ZA).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.