• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Brusné pouzdro (A) zrno 40 hrubé, ⌀ pouzdraךířka pouzdra: 30X20mm

Artiklové číslo: 553700 30X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    15,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    12,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 823 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdraךířka pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar válcová
Brusiva normální korund (A)
Průměr 30 mm
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Stupeň jemnosti hrubé
Obsah 1 ks
Podklad brusného materiálu Umělá pryskyřice
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné pouzdro
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553700 30X20
EAN / GTIN 4045197240255
Číslo výrobce 553700 30X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách. Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.
Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.
Normální korund (A).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu − i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.