{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Délka brusiva | 17 mm | |
| Průměr hlavy | 13 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Doporučené otáčky max. | 16 000 min-1 | |
| Tvar | A | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusná čepička | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 150 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 553328 1317A | |
| EAN / GTIN | 4062406272050 | |
| Číslo výrobce | 553328 1317A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |