Brusná čepička hrubá, zrno 150, ⌀, délka brusné čepičky, tvar: 1319G

Artiklové číslo: 553328 1319G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    28,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    23,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
482 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost jádra (síťovina) 150 mesh
Materiálová skupina Kov
Průměr hlavy 13 mm
Délka brusiva 19 mm
Tvar G
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Doporučené otáčky max. 16 000 min-1
Vhodné pro materiál hliník; Titan
Obsah 1 ks
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná čepička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553328 1319G
EAN / GTIN 4062406272036
Číslo výrobce 553328 1319G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Karbid křemíku (SiC) ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Poznámka:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.