SCD 174-071-180 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5531878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531878
EAN / GTIN 7291075274691
Číslo výrobce 5531878
L-číslo L24240 641

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové vrtáky, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 18 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 17,4 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 17,4 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 93 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 143 mm, efektivní délka (LU) 71 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 17.4 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 17.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 93 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 143 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 71 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny