Brusná čepička (Speciální korund), zrno 150, ⌀, délka brusné čepičky, tvar: 1125L

Artiklové číslo: 553053 1125L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    23,00 CZK / 1 ks
  • od 100 kusy
    19,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 501 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost jádra (síťovina) 150 mesh
Průměr hlavy 11 mm
Tvar L
Brusiva Speciální korund (97A)
Doporučené otáčky max. 20 000 min-1
Obsah 1 ks
Tvar Kuželový tvar
Hnací stroj Přímá bruska
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná čepička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553053 1125L
EAN / GTIN 4062406123796
Číslo výrobce 553053 1125L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky optimalizované vazbě zrn.
Speciální korund (A) s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Poznámka:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.