Popis:
Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 18 3 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 16,4 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 16,4 mm, počet řezných hran (NOF) 3, délka upínací tyče (LCF) 123 mm, rozsah L/D 51xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 73 mm)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 16.4 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 16.4 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Délka spirály(LCF) 73 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 123 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 51 mm