CBN brusná tělíska galvanicky B126, CBN, ⌀ hlavy: 8mm

Artiklové číslo: 552650 8
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
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Kubický nitrid boritý (CBN)
Průměr hlavy 8 mm
Délka hlavy 8 mm
Průměr hřídele 6 mm
Tvar Tvar kuličky
Celková délka 60 mm
Obsah 1 ks
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Doporučená obvodová rychlost min. 15 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 40 m/s
Pojivo Galvanický
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (mikrometry) 126 µm
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel a kalená ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552650 8
EAN / GTIN 4045197287533
Číslo výrobce 552650 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené polotovary s obložením CBN. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky galvanické vazbě niklu.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro jemné broušení otvorů, rádiusů, kontur a odjehlování a srážení hran.
Pro všechny kalené, zušlechtěné a vysokolegované oceli.
Doporučená obvodová rychlost: CBN suché 15-25 m/s, CBN mokré 20-40 m/s.

Poznámka:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.