{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Tvar | Tvar kuličky | |
| Průměr hlavy | 4 mm | |
| Délka hlavy | 4 mm | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Celková délka | 45 mm | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 126 µm | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 8 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 25 m/s | |
| Pojivo | Galvanický | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| vhodné pro materiál | Sklo; Litina; Tvrdokov; Keramika |
| Katalogové číslo | 552600 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197157195 | |
| Číslo výrobce | 552600 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |