Diamantová brusná tělíska galvanicky D126, D, ⌀ hlavy: 5mm

Artiklové číslo: 552500 5
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
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiálová skupina Kov
Tvar válcová
Průměr hlavy 5 mm
Délka hlavy 5 mm
Průměr hřídele 3 mm
Celková délka 50 mm
Velikost jádra (mikrometry) 126 µm
Brusiva Diamant (D)
Obsah 1 ks
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Doporučená obvodová rychlost min. 8 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 25 m/s
Podklad brusného materiálu Kov
Pojivo Galvanický
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
vhodné pro materiál Sklo; Litina; Tvrdokov; Keramika

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552500 5
EAN / GTIN 4045197156990
Číslo výrobce 552500 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
15
Plasty, GFK
 
15
Kámen
 
15
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přesně broušené polotovary s diamantovým obložením. Velmi dobrý řezný výkon a nejdelší životnost díky galvanické vazbě niklu.

Použití:

Pro ruční použití, u průmyslových robotů nebo vnitřních kulatých a CNC brusek pro jemné broušení otvorů, rádiusů, kontur a odjehlování a srážení hran.
Pro tvrdokov, technickou keramiku, šedá a sférická litina, sklo, CFK/GFK.
Doporučená obvodová rychlost: diamant suché 8-18 m/s, diamant mokré 15-25 m/s.

Poznámka:

Diamantové obtahovací destičky naleznete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.