{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | CaraFin | |
| Označení výrobce | CaraFin Diamant Polierstift D10 ZY1610 | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Zkratka brusiva | D | |
| Stupeň jemnosti | konečná politura | |
| Délka hlavy | 10 mm | |
| Průměr hlavy | 16 mm | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 1 m/s | |
| Doporučená max. obvodová rychlost | 2 m/s | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Pojivo | Polyuretan (PU) | |
| Leštící fáze | konečná politura | |
| Druh produktu | Lešticí tělísko |
| Katalogové číslo | 551941 ZY1610 | |
| EAN / GTIN | 4062406117818 | |
| Číslo výrobce | 551941 ZY1610 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |