Diamantové lešticí tělísko CaraFin, D3, Typ: ZY1010

Artiklové číslo: 551940 ZY1010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CaraFin
Brusiva Diamant (D)
Zkratka brusiva D
Stupeň jemnosti jemný
Délka hlavy 10 mm
Průměr hlavy 10 mm
Doporučená obvodová rychlost min. 1 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost 2 m/s
Průměr hřídele 6 mm
Pojivo Polyuretan (PU)
Leštící fáze lesklá politura
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551940 ZY1010
EAN / GTIN 4062406114572
Číslo výrobce 551940 ZY1010
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí tělíska z elastického PU materiálu, na obvodové ploše osazená diamantovým zrnem. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CaraFin" Zobrazit všechny