• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada brusných čepiček tvrdost J jemné, AW-CER, Typ: SP0613

Artiklové číslo: 551791 SP0613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    89,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    74,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Směs slinutého korundu a ušlechtilého korundu bílého
Stupeň jemnosti jemný
Průměr hlavy 6 mm
Délka hlavy 13 mm
Průměr hřídele 3 mm
Tvar Kuželový tvar
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Obsah 1 ks
Nosný kotouč keramika
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Doporučená obvodová rychlost min. 30 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu Keramické
Tvrdost J
Pojivo keramika
Označení výrobce AW-CER
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551791 SP0613
EAN / GTIN 4007220802663
Číslo výrobce 4007220802663
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Brusná tělíska PFERD (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Brusné tělísko smíšené zrno (AW-CER) s tvrdostí J. Kombinace s měkkým pojivem z bílého ušlechtilého korundu a keramického, mikrokrystalického slinutého korundu s vysokým samoostřicím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO).
jemné, zrno 80.

Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu a kalená ocel.
Doporučená řezná rychlost 30 − 50 m/s.