{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AD-AW | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar válce | |
| Průměr hlavy | 2 mm | |
| Délka hlavy | 5 mm | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Délka stopky | 50 mm | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 10 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 30 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Brusiva | Ušlechtilý korund červený (RA); normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 100 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Ocel k zušlechtění | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 551510 ZY0205 | |
| EAN / GTIN | 4027497197828 | |
| Číslo výrobce | A6000002053530081 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |