Malé brusné tělísko jemné, AD-AW, Typ: SP0810

Artiklové číslo: 551510 SP0810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AD-AW
Obsah 1 ks
Popis – formulář kónické
Průměr hlavy 8 mm
Délka hlavy 10 mm
Průměr hřídele 3 mm
Délka stopky 50 mm
Celková délka 50 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti jemný
Doporučená obvodová rychlost min. 10 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 30 m/s
Podklad brusného materiálu Keramické
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 100 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Ocel k zušlechtění
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551510 SP0810
EAN / GTIN 4027497222032
Číslo výrobce A6002008103530181
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Provedení:

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro broušení hran i ploch a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.
Malá brusná tělíska se smíšeným zrnem (AD-AW) z normálního korundu, ušlechtilého korundu tmavě červeného a jednokrystalového korundu bílého (označení LUKAS NDW) se zrnem 100 (jemné). Keramické pojivo. ⌀ stopky 3 mm, délka stopky 50 mm.

Použití:

Brusná tělíska s vysokou tvarovou stabilitou se hodí především pro jemné obrábění a obrábění hran (kalených) nástrojových a Cr-Ni ocelí při výrobě nástrojů a forem. Doporučená řezná rychlost 10 − 30 m/s.