WNMX 060604-M3MW IC6025 Oboustranné trigonální vyměnitelné břitové destičky s geometrií stěrače pro nerezovou ocel, vysoce žáruvzdorné slitiny a měkké materiály obrobků i nízkouhlíkové C

Artiklové číslo: 5510363
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5510363
EAN / GTIN 7291075285925
Číslo výrobce 5510363
L-číslo L23950 1017

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový výlisek HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,41 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HMW
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.41 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev