Digital ABS posuvné měřítko, měřicí plochy podle normy, IP67, palce/metriky, 0-12″/-300mm ocel

Artiklové číslo: 551-341-20
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
Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551-341-20
EAN / GTIN 4946368846323
Číslo výrobce 551-341-20
L-číslo L40010 13877
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko je dodávána s řeznými měřicími plochami a zaoblenými měřicími plochami a nabízí následující výhody: Řezné měřicí plochy umožňují vnější měření. Zaoblené měřicí plochy umožňují vnitřní měření. ABSOLUTNÍ měřítko.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 551-341-10
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 5 let, 3,5 roku (>300 mm)
  • Poznámky: IP67
  • výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0 002”
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0 002”
  • Velikost / rozměr: 0,435 X 0,205 X 0,04 M
  • Interní měření: 10,26 mm/0 404”
  • Max. rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 12
  • Model: CDN-P12”
  • OFFSET: 0,4”
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
  • PRESET: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku