ICM 228 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5509140
EAN / GTIN 7291075245547
Číslo výrobce 5509140
L-číslo L24050 982

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 22,8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.26 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.5 mm