ICM 197 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5508612
EAN / GTIN 7291075245233
Číslo výrobce 5508612
L-číslo L24050 2483

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 19,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3 mm