ICM 134 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508408
EAN / GTIN 7291075244755
Číslo výrobce 5508408
L-číslo L24050 2133

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.02 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny