ICP 093 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5508335
EAN / GTIN 7291075247978
Číslo výrobce 5508335
L-číslo L24050 1952

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 9,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny