KNUX 160405 R12 IC8250 55° vyměnitelná destička pro soustružení profilů

Artiklové číslo: 5504867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5504867
EAN / GTIN 7291075097559
Číslo výrobce 5504867
L-číslo L23950 2413

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R/L12, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 19,72 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R/L12
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 19.72 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev