Technická fréza GARANT Master Steel – hrubé, TK AlCrN, Typ: F1225

Artiklové číslo: 547400 F1225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální nevhodný
Řada GARANT Master Steel
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 40 mm
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak AlCrN
Průměr břitu 12 mm
Délka břitu, řezné hrany 25 mm
Délka hlavy 25 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar technické frézy Kulatá oblouková technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce F1225
Dělení břitů stejné
Typ ozubení Střídavé zuby
Jemnost ozubení hrubé
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 25 mm
Celková délka 65 mm
Funkční délka 25 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování)
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547400 F1225
EAN / GTIN 4062406774202
Číslo výrobce 547400 F1225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Inovativní geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. Stopka ⌀ 6 mm.
Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání, lepší odvod třísek.
  • Vysoký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro ocelové materiály.
  • Extrémní životnosti.

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Optimalizované pro obrábění oceli a ocelolitiny.
Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na všechny ocelové materiály. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.