Digitální tloušťkoměr ABS s ID-S Inch/Metric, 0-0,47″, 0,0005″, 4,72″ Hrdlo

Artiklové číslo: 547-520S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce ABS Digitales Dickenmessgerät mit ID-S Zoll/metrisch
Druh produktu Tloušťkoměr
Vyložení 119,9 mm
Měřicí technika digitální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-520S
EAN / GTIN 4946368667683
Číslo výrobce 547-520S
L-číslo L40010 10688
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento ABSOLUTNÍ Digimatic přístroj pro měření tloušťky vrstvy vám umožňuje měřit film, papír atd. s plochými kontaktními body.

Charakteristika:

  • alarm: Nízké napětí, chyba při sestavování naměřených hodnot, chyba přetečení
  • Životnost baterie: cca 7000 hodin
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Velikost / rozměr: 0,265 X 0,187 X 0,067 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Max. hloubka měření: 120 mm
  • Rozsah měření: 0~0,47” / 0~12 mm
  • Merici nastavec:: Závit č. 4-48UNF
  • Měřicí hodiny č.: Číslo ID-S 543-783BS (typ ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Ano
  • Souběžnost: 0,0005”
  • Typ: S digitálním displejem s 3,0/8,0” dříkem, viz ANSI/AGD
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, 1x baterie, zvedací páky 21AZB149