Digitální tloušťkoměr ABS, palcový/metrický, 0-0,4″, 0,0005″, standardně

Artiklové číslo: 547-300A
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-300A
EAN / GTIN 4946368851730
Číslo výrobce 547-300A
L-číslo L40700 131444
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • S tímto ABSOLUTNÍM tloušťkoměrem Digimatic můžete použít fólie, papír atd.
  • Měření pomocí plochých kontaktních míst.
  • Obousměrná komunikace, např.
  • Parametrizace přes PC (rozhraní Digimatic s 1) je možná.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Staré číslo článku: 547-300S
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 11 mm
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: trvalé použití: cca 2700 h
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digimatic S1 Obousměrné rozhraní: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3 V)
  • Funkce: S měřidlem ID-S č. 543-712BS (ASME/ANSI)
  • Funkční zámek: Ano
  • Přesnost: +/-20 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • Max. hloubka měření: 30,0 mm
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 0,4
  • Měřicí síla: ≤ 1,5
  • Měřicí síla MPL: ≤1,5 N
  • Měřicí hodiny č.: 543-712-10BS
  • ON/OFF: Ano
  • Souběžnost: 0,0005”
  • R MPE (opakovatelnost): 0,0005”/0,01 mm
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: Vložka z keramických disků
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ne
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku