• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací tělísko Z5 jemné, TK, Typ: AS0313

Artiklové číslo: 546800 AS0313
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
337 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr stopky DS 3 mm
Řada Zahnung Z5
Označení výrobce Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: AS0313
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Délka hlavy L3 13 mm
Ozubení, specifické pro výrobce Z5
Technická fréza, charakteristika čelní plochy S čelním ozubením
Tvar technické frézy Válcová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce AS
Jemnost ozubení jemný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 43 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546800 AS0313
EAN / GTIN 4045197156488
Číslo výrobce 546800 AS0313
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
TK malé technické frézy s ⌀ stopky 3 mm.
Tvar válec (ZYAS), s čelním ozubením.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.