Pružinová váha, špičková hodnota 0,15N-1,5N, odstupňování 0,05N

Artiklové číslo: 546-137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra
plast
Nosnost
háček
Rozsah měření min.
0,15 N
Rozsah měření max.
1,5 N
Rozlišitelnost
0,05 N
Druh produktu
pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení
Newton
Měřicí technika
analogové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546-137
EAN / GTIN 4946368362687
Číslo výrobce 546-137
L-číslo L40010 6192
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pružinová váha vás podpoří v mnoha aplikacích a nabízí vám následující výhody: Pro nastavení mikrospínačů, pružin relé a ventilů, jakož i pro kontrolu měřicí síly číselníkových měřidel a nastavení napínacích a tlačných pružin. Dělený číselník pro měření v obou směrech.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 546-127
  • Přesnost: ½ stupnice
  • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,07 X 0,036 M
  • Rozsah měření: 0,15 - 1,5
  • Dělení stupnice: 0,05 N

Rozsah dodávky:

V krabici