• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Svěráky s magnetickými lištami, plastové, modré 150 mm

Artiklové číslo: 545K150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 545K150
EAN / GTIN 4027474998448
Číslo výrobce 545K150
L-číslo L80010 103090
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Modré plastové svěráky s magnetickými lištami lze kombinovat s řadami 520, 525 a 530, aby byly odolnější a robustnější. Plastové čelisti jsou levnější alternativou ochranných čelistí, které chrání upnuté obrobky ještě lépe než hliníkové, ale také se snáze deformují.
  • Vysoce kvalitní materiál a snadná montáž.
  • Magnetické pásky zabraňují neustálému sklouzávání ochranných čelistí při otevírání a zavírání svěráku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 150 mm
  • Celková délka [palec]: 5 7/8