LARROX Pracovní bezpečnostní obuv GTX® šedá Lo S3, vel. 47

Artiklové číslo: 5424-47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada LARROX Work GTX
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU); guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Bez kovu
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Odnímatelná vložka do bot; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5424-47
EAN / GTIN 4056264470468
Číslo výrobce 5424-47
L-číslo L00790 5291
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka LOWA s vložkou po celé délce
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka LARROX Work s technologií MONOWRAP®
  • Podrážka z TPU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže