Zapatos de seguridad LARROX Work GTX® gris Lo S3, Talla 47

Número de artículo: 5424-47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LARROX Work GTX
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris
Tamaño UE 47
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Textil
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Plantilla extraíble; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 5424-47
EAN / GTIN 4056264470468
Número del fabricante 5424-47
Número L L00790 5291
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU LARROX Work con tecnología MONOWRAP®
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "LARROX Work GTX" Ver todos