• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza GARANT Master Alu – velmi hrubé (neželezné kovy / hliník), TK DLC, Typ: D1614

Artiklové číslo: 547600 D1614
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
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Průměr stopky DS 6 mm
Řada GARANT Master Alu
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 14 mm
Tvar technické frézy Kulová technická fréza
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení velmi hrubý
Povlak DLC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 54 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Technická fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547600 D1614
EAN / GTIN 4067263736523
Číslo výrobce 547600 D1614
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 

Popis

Provedení:

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.
Nově vyvinutá inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Třísky nepřilnou a je dosaženo vynikajících výsledků při obrábění povrchu. Stopka ⌀ 6mm. Vhodné pro hrubování a dokončování. Vysoce výkonný povlak zajišťuje delší životnost, méně zahřívání a menší přilnavost třísek.
  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Vysoce účinný povlak pro nízké zatížení teplem, delší životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Nejmodernější substrát optimalizovaný pro hliníkové materiály.
  • Extrémní životnosti.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění tvrdých a měkkých slitin hliníku, plastů, bronzu a neželezných kovů. Vhodné pro ruční použití i pro průmyslové roboty. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály s horší tepelnou vodivostí; Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.