• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: D1009

Artiklové číslo: 540220 D1009
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
372 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Průměr hřídele DS
6 mm
Délka stopky LS
40 mm
Řada
GARANT Master Uni
Označení výrobce
D1009
Průměr břitu Dc
10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
9 mm
Délka hlavy L3
9 mm
Ozubení, specifické pro výrobce
Ungleichverzahnung
Tvar technické frézy
Kulová technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
D
Dělení břitů
Nestejné
Jemnost ozubení
střední
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Celková délka L
49 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Druh produktu
Technická fréza
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540220 D1009
EAN / GTIN 4062406586430
Číslo výrobce 540220 D1009
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,
opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály se špatnou tepelnou vodivostí: Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.