• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza GARANT Master Uni – střední, TK, Typ: C1625

Artiklové číslo: 540220 C1625
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Průměr hřídele DS
6 mm
Délka stopky LS
40 mm
Řada
GARANT Master Uni
Označení výrobce
C1625
Průměr břitu Dc
16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
25 mm
Délka hlavy L3
25 mm
Ozubení, specifické pro výrobce
Ungleichverzahnung
Tvar technické frézy
Válcová kulatá technická fréza
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
C
Dělení břitů
Nestejné
Jemnost ozubení
střední
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Celková délka L
65 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Druh produktu
Technická fréza
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540220 C1625
EAN / GTIN 4062406586409
Číslo výrobce 540220 C1625
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Nově vyvinutá inovativní geometrie zubů umožňuje vysoký výkon obrábění při současně extrémně klidném chodu a velmi dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je při hrubování a dokončování dosahováno vysoké kvality povrchu.
  • Velký úběr materiálu.
  • Klidný chod.
  • Nízké zatížení teplem, dlouhá životnost, vylepšený odvod třísek.
  • Univerzální použití na ocel, INOX a hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i v průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění,
opracování svarových švů a ploch.

Poznámka:

Materiály se špatnou tepelnou vodivostí: Snižte otáčky, abyste zabránili modrému zbarvení technické frézy a rozmazání.