{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkratka ozubení | Z7 | |
| Druh ozubení | křížové břity | |
| Jemnost ozubení | střední | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tvar | L1230 | |
| Popis tvaru | Kulatý kužel | |
| ⌀ hlavy | 12 mm | |
| Délka hlavy | 30 mm | |
| Celková délka | 70 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Katalogové číslo | 540200 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4045197155153 | |
| Číslo výrobce | 540200 L1230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |