Náhradní nůž pro dvoubřité mechanické štípače matic K-54-B, 54-3

Artiklové číslo: 54-3-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trhač matic
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 54-3-M
EAN / GTIN 4021176253126
Číslo výrobce 54-3-M
L-číslo L80010 2060
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tryskací nože jsou náhradní díly pro dvoubřité mechanické štípače matic řady 54. Kalené nože dláta zajišťují tryskání matic v jednom provozu.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku