• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezpečnostní šněrovací boty ZEPHYR Work GTX černá Mid ESD S3S WR CI, velikost 40

Artiklové číslo: 5304-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5304-40
EAN / GTIN 4063606397093
Číslo výrobce 5304-40
L-číslo L00790 104325
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš/hydrofobní textilní materiál
  • GORE-TEX prodloužená obuv comfort
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka LOWA
  • Ochrana proti průniku kovu
  • GUMOVÁ/PU podrážka LOWA X-Trac práce
  • Krytka PU
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, TVAR B.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku