{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet | 1 | |
| Popis – formulář | Nůž | |
| Typ úderu | Jemný řez | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Osazení | jednostranná | |
| Délka povrchové vrstvy | 70 mm | |
| Zrnitost | D91 | |
| Druh produktu | Diamantový pilník | |
| Brusiva | diamant | |
| Tvrdost HRC min. | 60 | |
| vhodné pro materiál | ocel; Tvrdé materiály | |
| Šířka | 5 mm | |
| Výška | 1,8 mm | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 529210 8 | |
| EAN / GTIN | 4007220016879 | |
| Číslo výrobce | 4007220016879 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |