Přesný rýhovaný pilník jemný Délka 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 984

Artiklové číslo: 528050 984
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
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář kulatý; zahnutý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Schweizer ráz 2
Stupeň jemnosti Jemný
Osazení oboustranný
Úder 38 cm
Druh produktu Přesný tvarový pilník
Tvrdost HRC min. 65
Tvrdost HRC max. 66
vhodné pro materiál Tvrdé materiály
Průměr 3,1 mm
Celková délka 150 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 528050 984
EAN / GTIN 613548079416
Číslo výrobce LR12984-2
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Polotovary švýcarských precizních rýhovaných pilníků jsou kované ze speciální oceli, broušené a provedené pomocí přesných strojů s velmi precizním sekem se stejnou hustotou a hloubkou s tvrdostí 65 – 66 HRC. Sek, který je s nejvyšší čistotou proveden až k samé špici, dokazuje kvalitu těchto rýhovaných pilníků. Tyto rýhované pilníky se vyznačují nejvyšší přesností tvaru, enormním výkonem při extrémně dlouhé životnosti.

Použití:

Pro přesné a citlivé práce i v případě velmi tvrdých materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem.