{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | 4hran | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Schweizer ráz | 2 | |
| Stupeň jemnosti | Jemný | |
| Osazení | oboustranný | |
| Úder | 38 cm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Přesný tvarový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 65 | |
| Tvrdost HRC max. | 66 | |
| vhodné pro materiál | Tvrdé materiály | |
| Šířka | 3 mm | |
| Výška | 3 mm | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 528050 916 | |
| EAN / GTIN | 613548078181 | |
| Číslo výrobce | LR12916-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |