• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Rovná hrana 300 mm

Artiklové číslo: 528-105

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Stupnice Bez stupnice
Celková délka 300 mm
Norma DIN 874
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 528-105
Číslo výrobce 528-105
L-číslo L40010 6272
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Rovné hrany vám nabízejí následující výhody: Rovné hrany jsou vhodné zejména pro zkoušení rovinnosti povrchů. Zkušební hrany jsou kalené, broušené a jemně lapované.

Charakteristika:

  • Vlastnosti:: Vlasové pravítka, • Vlasová pravítka jsou zvláště vhodná pro kontrolu rovinnosti ploch., • Kontrolní čepel kalená, broušená a jemně lapovaná., • S rukojetí.
  • Přesnost: DIN 874-2
  • Velikost / rozměr: 0,328 X 0,07 X 0,033 M
  • Délka: 300
  • Průřez: 32 x 7 mm
  • Úhel: 60°

Rozsah dodávky:

V krabici