3/8″ úhlová vrtačka

Artiklové číslo: 52775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 52775
EAN / GTIN 0616026527751
Číslo výrobce 52775
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Pneumatická vrtačka o výkonu 0,5 hp (373 W) s možností chodu vpřed i vzad je k dispozici ve čtyřech rychlostních stupních (450, 950, 1 800 a 3 700 ot./min)
  • Točivý moment pohonu regulujte jemným stiskem spouště nebo použijte regulátor průtoku 95745.
  • Upínací sklíčidlo (Dynachuck) je kompatibilní s vřetenovým závitem 3/8?-24 s vnějším závitem.
  • Tepelně zpracovaná ozubená kola snižují vibrace a prodlužují životnost nástroje. Nízké excentrické vychýlení 0,008″. Reliéfní okraje pro lepší uchopení. Zadní výfuk s vestavěným tlumičem.
  • Doživotní záruka, vyrobeno v USA; ideální pro použití v kovozpracujícím, dřevozpracujícím, námořním a leteckém průmyslu.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 1800
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 145 mm
  • Délka (mm): 211 mm
  • Hmotnost (kg): 1,36 kg