Taladro reversible de 3/8″

Número de artículo: 52775
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
Número de artículo 52775
EAN / GTIN 0616026527751
Número del fabricante 52775
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro neumático de 0,5 hp (373 W), con marcha adelante y atrás, disponible en cuatro velocidades (450, 950, 1.800 y 3.700 RPM)
  • Controle el par de accionamiento accionando el gatillo de forma gradual o utilice el control de caudal 95745.
  • El portabrocas (Dynachuck) es compatible con husillos con rosca macho de 3/8?-24.
  • Los engranajes tratados térmicamente reducen las vibraciones y prolongan la vida útil de la herramienta. Excentricidad baja: 0,008″. Alas con relieve para un mejor agarre. Tubo de escape trasero con silenciador integrado.
  • Garantía de por vida, fabricado en EE. UU.; ideal para su uso en los sectores de la metalurgia, la carpintería, la náutica y la industria aeroespacial.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 1800
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 145 mm
  • Longitud (mm): 211 mm
  • Peso (kg): 1,36 kg