{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Kulatý ovál; jazýček | |
| Typ úderu | Jemný | |
| Německé lomítko | 1 | |
| Schweizer ráz | 0 | |
| Osazení | jednostranná | |
| Délka povrchové vrstvy | 100 mm | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 65 | |
| Tvrdost HRC max. | 66 | |
| Šířka | 4,4 mm | |
| Výška | 2,9 mm | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 527260 12 | |
| EAN / GTIN | 613548048320 | |
| Číslo výrobce | LA2409-200-0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |