{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | kulatý | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Německé lomítko | 1 | |
| Schweizer ráz | 0 | |
| Osazení | jednostranná | |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník | |
| Tvrdost HRC min. | 65 | |
| Tvrdost HRC max. | 66 | |
| Průměr | 2,8 mm | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 527130 4 | |
| EAN / GTIN | 613548048436 | |
| Číslo výrobce | LA2410-140-0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |