Hloubkoměr s noniem 0-150 mm ocel, 0.02 mm ocel

Artiklové číslo: 527-121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,02 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Tloušťka měřicího nástavce 6,5 mm
Délka můstku 100 mm
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Druh produktu Posuvný hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527-121
EAN / GTIN 4946368108674
Číslo výrobce 527-121
L-číslo L40010 8170
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

  • Most (Š x H): 100 x 6,5 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,03 mm
  • Velikost / rozměr: 0,3 X 0,128 X 0,015 M
  • Dělení stupnice: 0,02 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici