{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 526 | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ne | |
| Přesnost opakování | 2 µm | |
| Měřená hodnota min. | 1,5 mm | |
| Měřená hodnota max. | 3,95 mm | |
| Počet bodů měření | 2 |
| Katalogové číslo | 526-160-11 | |
| EAN / GTIN | 4946368736235 | |
| Číslo výrobce | 526-160-11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |