Plošinový žebřík skládací a pojízdný 10 stupňů

Artiklové číslo: 52310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 10
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52310
EAN / GTIN 4031405523104
Číslo výrobce 052310
L-číslo L90110 121
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Díky stabilním ocelovým závěsům je možné jej sklopit a ušetřit tak místo
  • Nosná část se stabilizační příčnou kolejnicí pro vysokou stabilitu
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4300 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Celková délka skládaná: 4000 mm
  • Výška: 3348 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník, potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 2300 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 1950 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 10 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1700 mm
  • Provedení kroku: Stupně