Měřicí dotyk kulová 1 K33Z-35Z,43Z-45Z L=35,8 mm - M 1,6mm / 35,8mm / 1mm

Artiklové číslo: 52291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Měřící dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52291
EAN / GTIN 4031452522914
Číslo výrobce 52291
L-číslo L40440 375
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Měřicí destička z tvrdokovu Ø 1 mm, L = 35,8 mm, závit M 1,6

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost