Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 95x6 - 6g

Artiklové číslo: 520233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 6 mm
Průměr závitu 95 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520233
EAN / GTIN 4046122604272
Číslo výrobce 520233
L-číslo L40130 4497
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 95x6 tolerance 6G. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1