• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závitový kroužek / AR M 142x2 Tolerance 6g

Artiklové číslo: 520205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO)
Art Gewinde M
Gewindesteigung 2 mm
Gewindedurchmesser 142 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil
Material Stahl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520205
EAN / GTIN 4046122604005
Číslo výrobce 520205
L-číslo L40130 3598
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitového vyřazovacího kroužku / AR M 142x2 Tolerance 6g

Měřidlo závitového vyřazovacího kroužku
Rozměry podle DIN 2299-1